Stránka 1 z 2

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
23222CAME4C2

POROVNAJTE

23222CAME4C2

Popis
NSK 23222CAME4C2

NSK

Katalógové číslo výrobcu 23222CAME4C2

BDI # 24666300

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C2-Snug
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 2,748
Ostatné vlastnosti: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
24036CSE4C3U22DR

POROVNAJTE

24036CSE4C3U22DR

Popis
NSK 24036CSE4C3U22DR

NSK

Katalógové číslo výrobcu 24036CSE4C3U22DR

BDI # 24666368

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Steel
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 11,024
Ostatné vlastnosti: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
22224CAMKDD2E4C3TF

POROVNAJTE

22224CAMKDD2E4C3TF

Popis
NSK 22224CAMKDD2E4C3TF

NSK

Katalógové číslo výrobcu 22224CAMKDD2E4C3TF

BDI # 24666180

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 2,283
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
22226CAMKDD2E4C3TF

POROVNAJTE

22226CAMKDD2E4C3TF

Popis
NSK 22226CAMKDD2E4C3TF

NSK

Katalógové číslo výrobcu 22226CAMKDD2E4C3TF

BDI # 24666181

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 2,52
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
22228CAMKDD2E4C3TF

POROVNAJTE

22228CAMKDD2E4C3TF

Popis
NSK 22228CAMKDD2E4C3TF

NSK

Katalógové číslo výrobcu 22228CAMKDD2E4C3TF

BDI # 24666183

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 2,677
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo