Stránka 1 z 4

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
23156CAMKDD2E4C3TF

POROVNAJTE

23156CAMKDD2E4C3TF

Popis
NSK 23156CAMKDD2E4C3TF

NSK

Katalógové číslo výrobcu 23156CAMKDD2E4C3TF

BDI # 24666270

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 5,748
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
23160CAMKDD2E4C3TF

POROVNAJTE

23160CAMKDD2E4C3TF

Popis
NSK 23160CAMKDD2E4C3TF

NSK

Katalógové číslo výrobcu 23160CAMKDD2E4C3TF

BDI # 24666273

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 6,299
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
23164CAMKDD2E4C3TF

POROVNAJTE

23164CAMKDD2E4C3TF

Popis
NSK 23164CAMKDD2E4C3TF

NSK

Katalógové číslo výrobcu 23164CAMKDD2E4C3TF

BDI # 24666278

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 6,929
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
23172CAMKDD2E4C3TF

POROVNAJTE

23172CAMKDD2E4C3TF

Popis
NSK 23172CAMKDD2E4C3TF

NSK

Katalógové číslo výrobcu 23172CAMKDD2E4C3TF

BDI # 24666282

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 7,559
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
23148CAMKDD2E4C3TF

POROVNAJTE

23148CAMKDD2E4C3TF

Popis
NSK 23148CAMKDD2E4C3TF

NSK

Katalógové číslo výrobcu 23148CAMKDD2E4C3TF

BDI # 24666261

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 5,039
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo