23156CAMKDD2E4C3TF

POROVNAJTE

23156CAMKDD2E4C3TF

Popis
NSK 23156CAMKDD2E4C3TF

NSK

Katalógové číslo výrobcu 23156CAMKDD2E4C3TF

BDI # 24666270

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 5,748
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
23160CAMKDD2E4C3TF

POROVNAJTE

23160CAMKDD2E4C3TF

Popis
NSK 23160CAMKDD2E4C3TF

NSK

Katalógové číslo výrobcu 23160CAMKDD2E4C3TF

BDI # 24666273

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 6,299
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
24160CAMC3W509

POROVNAJTE

24160CAMC3W509

Popis
NSK 24160CAMC3W509

NSK

Katalógové číslo výrobcu 24160CAMC3W509

BDI # 24666392

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 7,874
Ostatné vlastnosti: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring and Inner Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
23056CAG3MKC4W507TL

POROVNAJTE

23056CAG3MKC4W507TL

Popis
NSK 23056CAG3MKC4W507TL

NSK

Katalógové číslo výrobcu 23056CAG3MKC4W507TL

BDI # 24666468

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C4-Extra Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 4,173
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo