Stránka 1 z 25

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
23980 CC/W33

POROVNAJTE

23980 CC/W33

Popis
SKF 23980 CC/W33

SKF

Katalógové číslo výrobcu 23980 CC/W33

BDI # 1262267

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Steel
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 21,26
Ostatné vlastnosti: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
23988CAMKC3P55W507

POROVNAJTE

23988CAMKC3P55W507

Popis
NSK 23988CAMKC3P55W507

NSK

Katalógové číslo výrobcu 23988CAMKC3P55W507

BDI # 21736640

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 23,622
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
23984 CC/W513

POROVNAJTE

23984 CC/W513

Popis
SKF 23984 CC/W513

SKF

Katalógové číslo výrobcu 23984 CC/W513

BDI # 1262281

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Steel
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 22,047
Ostatné vlastnosti: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Six lubrication holes On Inner Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
23984 CC/C4W33

POROVNAJTE

23984 CC/C4W33

Popis
SKF 23984 CC/C4W33

SKF

Katalógové číslo výrobcu 23984 CC/C4W33

BDI # 1262280

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Steel
Vnútorná vôľa: C4-Extra Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 22,047
Ostatné vlastnosti: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
23980 M C/3

POROVNAJTE

23980 M C/3

Popis
CONSOLIDATED BEARING 23980 M C/3

CONSOLIDATED BEARING

Katalógové číslo výrobcu 23980 M C/3

BDI # 214504

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 21,26
Vonkajší priemer – milimetre: 540
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo