5E-240/670BK30V1
Popis
NTN 5E-240/670BK30V1
Katalógové číslo výrobcu 5E-240/670BK30V1
BDI # 17142968
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
38,583
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
231/630CAG3MKE4C4
Popis
NSK 231/630CAG3MKE4C4
Katalógové číslo výrobcu 231/630CAG3MKE4C4
BDI # 24666242
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C4-Extra Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
40,551
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
240/710 ECA/C2HW33
Popis
SKF 240/710 ECA/C2HW33
Katalógové číslo výrobcu 240/710 ECA/C2HW33
BDI # 23035484
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C2-Snug
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
40,551
Ostatné vlastnosti:
One Piece Cage | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
240/710YMDWEW33W45AC3
Popis
TIMKEN 240/710YMDWEW33W45AC3
Katalógové číslo výrobcu 240/710YMDWEW33W45AC3
BDI # 24623935
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
40,551
Ostatné vlastnosti:
Two Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
231/630 CA/CNLW33
Popis
SKF 231/630 CA/CNLW33
Katalógové číslo výrobcu 231/630 CA/CNLW33
BDI # 23035470
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
CN
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
40,551
Ostatné vlastnosti:
One Piece Cage | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing