Vlastnosti
Kryt:
1 Seal
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,874
Ostatné vlastnosti:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
SB 22224K C3 W33 SS
Popis
MCGILL SB 22224K C3 W33 SS
Katalógové číslo výrobcu SB 22224K C3 W33 SS
BDI # 24001451
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
8,465
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,874
Ostatné vlastnosti:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
9,055
Ostatné vlastnosti:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
SB 22226 K SS W33
Popis
MCGILL SB 22226 K SS W33
Katalógové číslo výrobcu SB 22226 K SS W33
BDI # 22131981
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
9,055
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing