239/800CAMP55W509
Popis
NSK 239/800CAMP55W509
Katalógové číslo výrobcu 239/800CAMP55W509
BDI # 21736523
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
41,732
Ostatné vlastnosti:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring and Inner Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
239/850CAMC3P55W509
Popis
NSK 239/850CAMC3P55W509
Katalógové číslo výrobcu 239/850CAMC3P55W509
BDI # 21736527
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
44,094
Ostatné vlastnosti:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring and Inner Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
239/750CAMP55W509
Popis
NSK 239/750CAMP55W509
Katalógové číslo výrobcu 239/750CAMP55W509
BDI # 21736519
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
39,37
Ostatné vlastnosti:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring and Inner Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
239/750CAMKC3P55W507
Popis
NSK 239/750CAMKC3P55W507
Katalógové číslo výrobcu 239/750CAMKC3P55W507
BDI # 21736511
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
39,37
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
239/850CAMKC3P55W507
Popis
NSK 239/850CAMKC3P55W507
Katalógové číslo výrobcu 239/850CAMKC3P55W507
BDI # 21736531
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
44,094
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing