Stránka 1 z 76

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
23256CAMKE4C4

POROVNAJTE

23256CAMKE4C4

Popis
NSK 23256CAMKE4C4

NSK

Katalógové číslo výrobcu 23256CAMKE4C4

BDI # 24666319

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C4-Extra Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 19,685
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
23264CAMKE4CG120

POROVNAJTE

23264CAMKE4CG120

Popis
NSK 23264CAMKE4CG120

NSK

Katalógové číslo výrobcu 23264CAMKE4CG120

BDI # 24666320

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 22,835
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
23340CAME4C4VETF

POROVNAJTE

23340CAME4C4VETF

Popis
NSK 23340CAME4C4VETF

NSK

Katalógové číslo výrobcu 23340CAME4C4VETF

BDI # 1185055

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C4-Extra Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 16,535
Ostatné vlastnosti: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
24060CAMW507

POROVNAJTE

24060CAMW507

Popis
NSK 24060CAMW507

NSK

Katalógové číslo výrobcu 24060CAMW507

BDI # 1185180

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 18,11
Ostatné vlastnosti: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
23080CAG3MKC3W507TL

POROVNAJTE

23080CAG3MKC3W507TL

Popis
NSK 23080CAG3MKC3W507TL

NSK

Katalógové číslo výrobcu 23080CAG3MKC3W507TL

BDI # 24666435

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 23,622
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo