Stránka 1 z 139

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
24144CW507

POROVNAJTE

24144CW507

Popis
NSK 24144CW507

NSK

Katalógové číslo výrobcu 24144CW507

BDI # 21735708

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Steel
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 14,567
Ostatné vlastnosti: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
23984CAMC3P55W509

POROVNAJTE

23984CAMC3P55W509

Popis
NSK 23984CAMC3P55W509

NSK

Katalógové číslo výrobcu 23984CAMC3P55W509

BDI # 21736627

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 22,047
Ostatné vlastnosti: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring and Inner Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
22332CAMW507

POROVNAJTE

22332CAMW507

Popis
NSK 22332CAMW507

NSK

Katalógové číslo výrobcu 22332CAMW507

BDI # 21734826

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 13,386
Ostatné vlastnosti: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
23234CAMW507

POROVNAJTE

23234CAMW507

Popis
NSK 23234CAMW507

NSK

Katalógové číslo výrobcu 23234CAMW507

BDI # 21735408

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 12,205
Ostatné vlastnosti: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
23138CAMKC3W507

POROVNAJTE

23138CAMKC3W507

Popis
NSK 23138CAMKC3W507

NSK

Katalógové číslo výrobcu 23138CAMKC3W507

BDI # 21735192

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 12,598
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo