23228-2CS5K/VT143
Popis
SKF 23228-2CS5K/VT143
Katalógové číslo výrobcu 23228-2CS5K/VT143
BDI # 1263641
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
9,843
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | 25 to 45 Percent Filled With LGEP 2 Grease
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
BS2-2224-2RS5/VT143C
Popis
SKF BS2-2224-2RS5/VT143C
Katalógové číslo výrobcu BS2-2224-2RS5/VT143C
BDI # 1261933
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
8,465
Ostatné vlastnosti:
70 to 100 Percent Filled With LGEP 2 Grease
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
22228-2CS5K/VT143
Popis
SKF 22228-2CS5K/VT143
Katalógové číslo výrobcu 22228-2CS5K/VT143
BDI # 1246583
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
9,843
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | 25 to 45 Percent Filled With LGEP 2 Grease
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C4-Extra Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
11,811
Ostatné vlastnosti:
70 to 100 Percent Filled With LGHB 2 Grease
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
24126-2CS5W/C4GEM9
Popis
SKF 24126-2CS5W/C4GEM9
Katalógové číslo výrobcu 24126-2CS5W/C4GEM9
BDI # 1248469
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C4-Extra Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
8,268
Ostatné vlastnosti:
Without Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | 70 to 100 Percent Filled With LGHB 2 Grease
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing