BS2-2212-2RS/VT143
Popis
SKF BS2-2212-2RS/VT143
Katalógové číslo výrobcu BS2-2212-2RS/VT143
BDI # 1418027
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,331
Ostatné vlastnosti:
25 to 45 Percent Filled With LGEP 2 Grease
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
BS2-2209-2RS/VT143
Popis
SKF BS2-2209-2RS/VT143
Katalógové číslo výrobcu BS2-2209-2RS/VT143
BDI # 1418025
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,346
Ostatné vlastnosti:
25 to 45 Percent Filled With LGEP 2 Grease
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
BS2-2216-2RS/VT143
Popis
SKF BS2-2216-2RS/VT143
Katalógové číslo výrobcu BS2-2216-2RS/VT143
BDI # 20482559
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,512
Ostatné vlastnosti:
25 to 45 Percent Filled With LGEP 2 Grease
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
SB 22207 C4 W33 TSS VA
Popis
MCGILL SB 22207 C4 W33 TSS VA
Katalógové číslo výrobcu SB 22207 C4 W33 TSS VA
BDI # 344249
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C4-Extra Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,835
Ostatné vlastnosti:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
SB 22215K W33 YSS
Popis
MCGILL SB 22215K W33 YSS
Katalógové číslo výrobcu SB 22215K W33 YSS
BDI # 344409
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,118
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing