Stránka 1 z 640

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
23264 CC/C3W33

POROVNAJTE

23264 CC/C3W33

Popis
SKF 23264 CC/C3W33

SKF

Katalógové číslo výrobcu 23264 CC/C3W33

BDI # 1247879

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Steel
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 22,835
Ostatné vlastnosti: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
24144 CCK30/W33

POROVNAJTE

24144 CCK30/W33

Popis
SKF 24144 CCK30/W33

SKF

Katalógové číslo výrobcu 24144 CCK30/W33

BDI # 1267548

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Steel
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 14,567
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
24180 ECA/C3W33

POROVNAJTE

24180 ECA/C3W33

Popis
SKF 24180 ECA/C3W33

SKF

Katalógové číslo výrobcu 24180 ECA/C3W33

BDI # 1269439

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 25,591
Ostatné vlastnosti: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
23248 CC/W33

POROVNAJTE

23248 CC/W33

Popis
SKF 23248 CC/W33

SKF

Katalógové číslo výrobcu 23248 CC/W33

BDI # 1247826

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Steel
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 17,323
Ostatné vlastnosti: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
23260 CCK/W33

POROVNAJTE

23260 CCK/W33

Popis
SKF 23260 CCK/W33

SKF

Katalógové číslo výrobcu 23260 CCK/W33

BDI # 1247874

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Steel
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 21,26
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo