Stránka 1 z 13

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
24148 CC/W33

POROVNAJTE

24148 CC/W33

Popis
SKF 24148 CC/W33

SKF

Katalógové číslo výrobcu 24148 CC/W33

BDI # 1269193

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Steel
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 15,748
Ostatné vlastnosti: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
24148CAMC5W507

POROVNAJTE

24148CAMC5W507

Popis
NSK 24148CAMC5W507

NSK

Katalógové číslo výrobcu 24148CAMC5W507

BDI # 21736752

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C5-Extra-Extra Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 15,748
Ostatné vlastnosti: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
24148CK30E4C3

POROVNAJTE

24148CK30E4C3

Popis
NSK 24148CK30E4C3

NSK

Katalógové číslo výrobcu 24148CK30E4C3

BDI # 20400600

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Steel
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 15,748
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
24148-K30 M C/3

POROVNAJTE

24148-K30 M C/3

Popis
CONSOLIDATED BEARING 24148-K30 M C/3

CONSOLIDATED BEARING

Katalógové číslo výrobcu 24148-K30 M C/3

BDI # 214798

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 15,748
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
24148KEMBW33W45AC3

POROVNAJTE

24148KEMBW33W45AC3

Popis
TIMKEN 24148KEMBW33W45AC3

TIMKEN

Katalógové číslo výrobcu 24148KEMBW33W45AC3

BDI # 21965835

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 15,748
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo