Stránka 1 z 7

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
087796032460

POROVNAJTE

087796032460

Popis
TIMKEN 087796032460

TIMKEN

Katalógové číslo výrobcu 239/750KYMBW906A

BDI # 20054335

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 39,37
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Carburized Steel Inner Ring and Roller | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
239/750 CA/C3W33

POROVNAJTE

239/750 CA/C3W33

Popis
SKF 239/750 CA/C3W33

SKF

Katalógové číslo výrobcu 239/750 CA/C3W33

BDI # 1248115

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 39,37
Ostatné vlastnosti: One Piece Cage | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
239/750 CA/W33

POROVNAJTE

239/750 CA/W33

Popis
SKF 239/750 CA/W33

SKF

Katalógové číslo výrobcu 239/750 CA/W33

BDI # 1248116

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 39,37
Ostatné vlastnosti: One Piece Cage | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
239/750 CAK/C083W33

POROVNAJTE

239/750 CAK/C083W33

Popis
SKF 239/750 CAK/C083W33

SKF

Katalógové číslo výrobcu 239/750 CAK/C083W33

BDI # 1248117

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 39,37
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | P5 Running Accuracy | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
239/750CAMKC3P55W507

POROVNAJTE

239/750CAMKC3P55W507

Popis
NSK 239/750CAMKC3P55W507

NSK

Katalógové číslo výrobcu 239/750CAMKC3P55W507

BDI # 21736511

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 39,37
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo