Stránka 1 z 420

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
24180 ECA/C3W33

POROVNAJTE

24180 ECA/C3W33

Popis
SKF 24180 ECA/C3W33

SKF

Katalógové číslo výrobcu 24180 ECA/C3W33

BDI # 1269439

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 25,591
Ostatné vlastnosti: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
239/500 CA/W33

POROVNAJTE

239/500 CA/W33

Popis
SKF 239/500 CA/W33

SKF

Katalógové číslo výrobcu 239/500 CA/W33

BDI # 1248042

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 26,378
Ostatné vlastnosti: One Piece Cage | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
23172 CC/W33

POROVNAJTE

23172 CC/W33

Popis
SKF 23172 CC/W33

SKF

Katalógové číslo výrobcu 23172 CC/W33

BDI # 1262067

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Steel
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 23,622
Ostatné vlastnosti: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
24176 ECAK30/C3W33

POROVNAJTE

24176 ECAK30/C3W33

Popis
SKF 24176 ECAK30/C3W33

SKF

Katalógové číslo výrobcu 24176 ECAK30/C3W33

BDI # 1258654

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 24,409
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
23988CAMKC3P55W507

POROVNAJTE

23988CAMKC3P55W507

Popis
NSK 23988CAMKC3P55W507

NSK

Katalógové číslo výrobcu 23988CAMKC3P55W507

BDI # 21736640

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 23,622
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo