Stránka 1 z 12

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
23988 CCK/C3W33

POROVNAJTE

23988 CCK/C3W33

Popis
SKF 23988 CCK/C3W33

SKF

Katalógové číslo výrobcu 23988 CCK/C3W33

BDI # 1262297

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Steel
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 23,622
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
23988 CC/W33VQ424

POROVNAJTE

23988 CC/W33VQ424

Popis
SKF 23988 CC/W33VQ424

SKF

Katalógové číslo výrobcu 23988 CC/W33VQ424

BDI # 1248200

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Steel
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 23,622
Ostatné vlastnosti: P5 Running Accuracy For Inner Ring | P4 Running Accuracy For Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
23992KYMBW507C08

POROVNAJTE

23992KYMBW507C08

Popis
TIMKEN 23992KYMBW507C08

TIMKEN

Katalógové číslo výrobcu 23992KYMBW507C08

BDI # 1319097

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 24,409
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Single Piece Cage | Finger Type | Land Piloted | Lubrication Groove and Holes in Outer Ring | Tapped Lifting Holes in Outer Ring Face
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
23988 CC/C083W513

POROVNAJTE

23988 CC/C083W513

Popis
SKF 23988 CC/C083W513

SKF

Katalógové číslo výrobcu 23988 CC/C083W513

BDI # 1262292

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Steel
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 23,622
Ostatné vlastnosti: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Six lubrication holes On Inner Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
23992-KM C/3

POROVNAJTE

23992-KM C/3

Popis
CONSOLIDATED BEARING 23992-KM C/3

CONSOLIDATED BEARING

Katalógové číslo výrobcu 23992-KM C/3

BDI # 214514

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 24,409
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo