Stránka 1 z 64

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
23288CAMKE4C3U22U27

POROVNAJTE

23288CAMKE4C3U22U27

Popis
NSK 23288CAMKE4C3U22U27

NSK

Katalógové číslo výrobcu 23288CAMKE4C3U22U27

BDI # 24666326

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 31,102
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
23288CAMKP55W507

POROVNAJTE

23288CAMKP55W507

Popis
NSK 23288CAMKP55W507

NSK

Katalógové číslo výrobcu 23288CAMKP55W507

BDI # 24666327

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 31,102
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
24192CAME9C3

POROVNAJTE

24192CAME9C3

Popis
NSK 24192CAME9C3

NSK

Katalógové číslo výrobcu 24192CAME9C3

BDI # 24666396

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 29,921
Vonkajší priemer – milimetre: 760
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
231/500CAMKE4C3

POROVNAJTE

231/500CAMKE4C3

Popis
NSK 231/500CAMKE4C3

NSK

Katalógové číslo výrobcu 231/500CAMKE4C3

BDI # 1184665

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 32,677
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
231/530CAME4

POROVNAJTE

231/530CAME4

Popis
NSK 231/530CAME4

NSK

Katalógové číslo výrobcu 231/530CAME4

BDI # 1184666

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 34,252
Ostatné vlastnosti: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo