Koleso M25S2040Q6
Popis
HABASIT BELTING Koleso M25S2040Q6
Katalógové číslo výrobcu M25S2040Q6
BDI # 20079219
SS815-17T_1IN_1KW1SS
Popis
REXNORD SS815-17T_1IN_1KW1SS
Katalógové číslo výrobcu 10501116
BDI # 26254584
KUS7700-19T_40MM_1KW1SS_PA
Popis
REXNORD KUS7700-19T_40MM_1KW1SS_PA
Katalógové číslo výrobcu 10464628
BDI # 26252912
820/815-21T 1IN KWSS
Popis
REXNORD 820/815-21T 1IN KWSS
Katalógové číslo výrobcu 820/815-21T 1IN KWSS
BDI # 18142125
Vlastnosti
Profil otvoru:
Round
Priemer stúpania - palce:
5,089
Stúpanie – milimetre:
38,1
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Cast Iron
Vonkajší priemer - palce:
5,12
Ostatné vlastnosti:
Arm Body | With Set Screw
Priemer stúpania – milimetre:
129,261
Štandardná – veľkosť vrchnej plochy:
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
Uchytávacia metóda:
Finished Bore