Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
26,75
Vonkajší priemer – milimetre:
679,45
Vnútorný priemer – milimetre:
479,425
Ostatné vlastnosti:
1 Double Cone | 2 Single Cup | Medium Duty | With Keyway or Slot
Globálne číslo dielu GPN:
661864
Montáž komponentov:
M272749DW (1) | M272710 (2) | M272710EA (1)
Základné číslo:
M272749
Trieda precíznosti:
Standard
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
27,25
Vonkajší priemer – milimetre:
692,15
Vnútorný priemer – milimetre:
549,275
Ostatné vlastnosti:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Duty | Unground Cone Spacer | Outer Race with Oil Holes and Groove
Globálne číslo dielu GPN:
659283
Montáž komponentov:
L476549 (2) | L476510CD (1) | L476549XA (1)
Základné číslo:
L476549
Trieda precíznosti:
Standard
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
27,25
Vonkajší priemer – milimetre:
692,15
Vnútorný priemer – milimetre:
549,275
Ostatné vlastnosti:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
Globálne číslo dielu GPN:
657948
Montáž komponentov:
L476549 (2) | L476510CD (1) | L476549XA (1)
Základné číslo:
L476549
Trieda precíznosti:
Standard
R530-1DB+KLR299.1A
Popis
NSK R530-1DB+KLR299.1A
Katalógové číslo výrobcu R530-1DB+KLR299.1A
BDI # 1193109
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
26,378
Vonkajší priemer – milimetre:
670
Vnútorný priemer – milimetre:
530
Ostatné vlastnosti:
2 Single Cone | 2 Single Cup | Back To Back Arrangement | Pressed Steel Cage
Globálne číslo dielu GPN:
654223
Montáž komponentov:
KLR299.1A (1)
Základné číslo:
R530-1
Trieda precíznosti:
Standard
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
27,25
Vonkajší priemer – milimetre:
692,15
Vnútorný priemer – milimetre:
549,275
Ostatné vlastnosti:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty
Globálne číslo dielu GPN:
659004
Montáž komponentov:
L476549 (1) | L476510 (1)
Základné číslo:
L476549
Trieda precíznosti:
Standard