Vlastnosti
Výška – milimetre:
185
Vnútorný priemer 1 - palce:
16,535
Výška – palce:
7,283
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
28,74
Ostatné vlastnosti:
Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
Yes
Materiál klietky:
Machined Bronze
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Výška – milimetre:
175
Vnútorný priemer 1 - palce:
14,961
Výška – palce:
6,89
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
26,378
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
Yes
Materiál klietky:
Machined Bronze
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Výška – milimetre:
95
Vnútorný priemer 1 - palce:
11,811
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
304
Výška – palce:
3,74
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
16,535
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Machined Bronze
Vlastnosti
Výška – milimetre:
73
Vnútorný priemer 1 - palce:
11,811
Výška – palce:
2,874
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
16,535
Ostatné vlastnosti:
Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
Yes
Materiál klietky:
Machined Bronze
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Výška – milimetre:
95,25
Vnútorný priemer 1 - palce:
12
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
308
Výška – palce:
3,75
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
18
Ostatné vlastnosti:
Double Row | Housing Side OD 17.906 In | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Machined Bronze