Vlastnosti
Výška – milimetre:
145
Vnútorný priemer 1 - palce:
11,024
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
285
Výška – palce:
5,709
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
20,472
Ostatné vlastnosti:
Double Row | Axial Cylindrical Roller | High Axial Load | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Brass
Vlastnosti
Výška – milimetre:
114,3
Vnútorný priemer 1 - palce:
12
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
307,188
Výška – palce:
4,5
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
20
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Steel
Vlastnosti
Výška – milimetre:
95,25
Vnútorný priemer 1 - palce:
10
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
256,388
Výška – palce:
3,75
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
20
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Steel
Vlastnosti
Výška – milimetre:
145
Vnútorný priemer 1 - palce:
11,024
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
372
Výška – palce:
5,709
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
20,472
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Vlastnosti
Výška – milimetre:
85
Vnútorný priemer 1 - palce:
14,961
Výška – palce:
3,346
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
20,472
Ostatné vlastnosti:
Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
Yes
Materiál klietky:
Machined Bronze
Točivý element:
Spherical Roller Bearing