Vlastnosti
Výška – milimetre:
132
Vnútorný priemer 1 - palce:
14,961
Výška – palce:
5,197
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
23,622
Ostatné vlastnosti:
Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
Yes
Materiál klietky:
Machined Bronze
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Výška – milimetre:
132
Vnútorný priemer 1 - palce:
14,961
Výška – palce:
5,197
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
23,622
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
Yes
Materiál klietky:
Machined Bronze
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Výška – milimetre:
122
Vnútorný priemer 1 - palce:
14,173
Výška – palce:
4,803
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
22,047
Ostatné vlastnosti:
Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
Yes
Materiál klietky:
Machined Bronze
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Výška – milimetre:
95,25
Vnútorný priemer 1 - palce:
14
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
359,004
Výška – palce:
3,75
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
20
Ostatné vlastnosti:
Double Row | Housing Side OD 19.875 In | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Machined Bronze
Vlastnosti
Výška – milimetre:
95,25
Vnútorný priemer 1 - palce:
14
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
358,978
Výška – palce:
3,75
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
22
Ostatné vlastnosti:
Double Row | Housing Side OD 21.875 In | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Machined Bronze