Vlastnosti
Výška – milimetre:
55,88
Vnútorný priemer 1 - palce:
4,4
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
111,76
Výška – palce:
2,2
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
8,8
Ostatné vlastnosti:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Steel
Vlastnosti
Výška – milimetre:
336,55
Vnútorný priemer 1 - palce:
5,5
Výška – palce:
13,25
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
12,25
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Točivý element:
Cylindrical Roller Bearing
Trieda precíznosti:
ABEC 1 | ISO P0
Vlastnosti
Výška – milimetre:
44,45
Vnútorný priemer 1 - palce:
20,75
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
527,05
Výška – palce:
1,75
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
25
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Polymer
Vlastnosti
Výška – milimetre:
12,7
Vnútorný priemer 1 - palce:
0,76
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
19,304
Výška – palce:
0,5
Vnútorný priemer 2 - palce:
0,76
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
1,625
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Cadmium Plated | Stamped Tapered Roller | Oscillating | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Výška – milimetre:
18,644
Vnútorný priemer 1 - palce:
1,385
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
35,179
Výška – palce:
0,734
Vnútorný priemer 2 - palce:
1,385
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
2,625
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No