Vlastnosti
Výška – milimetre:
27
Vnútorný priemer 1 - palce:
0,787
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
20
Výška – palce:
1,063
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,181
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Steel
Vlastnosti
Výška – milimetre:
11
Vnútorný priemer 1 - palce:
0,984
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
25
Výška – palce:
0,433
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,654
Ostatné vlastnosti:
Steel Bearing Material | High Carbon Chrome Steel Rolling Element Material | 81 N Static Load Rating | 31.2 N Dynamic Load Rating | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Polyamide
Vlastnosti
Výška – milimetre:
2,75
Vnútorný priemer 1 - palce:
0,394
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
10
Výška – palce:
0,108
Vnútorný priemer 2 - palce:
0,394
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
0,945
Ostatné vlastnosti:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Výška – milimetre:
2,75
Vnútorný priemer 1 - palce:
0,669
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
17
Výška – palce:
0,108
Vnútorný priemer 2 - palce:
0,669
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,181
Ostatné vlastnosti:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Výška – milimetre:
3
Vnútorný priemer 1 - palce:
0,984
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
25
Výška – palce:
0,118
Vnútorný priemer 2 - palce:
0,984
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,654
Ostatné vlastnosti:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No