Vlastnosti
Výška – milimetre:
145
Vnútorný priemer 1 - palce:
11,024
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
285
Výška – palce:
5,709
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
20,472
Ostatné vlastnosti:
Double Row | Axial Cylindrical Roller | High Axial Load | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Brass
Vlastnosti
Výška – milimetre:
62
Vnútorný priemer 1 - palce:
7,874
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
204
Výška – palce:
2,441
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
11,024
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Axial Cylindrical Roller | High Axial Load | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Brass
Vlastnosti
Výška – milimetre:
5
Vnútorný priemer 1 - palce:
9,449
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
240
Výška – palce:
0,197
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
10,63
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Steel
Vlastnosti
Výška – milimetre:
13,5
Vnútorný priemer 1 - palce:
9,567
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
243
Výška – palce:
0,531
Vnútorný priemer 2 - palce:
9,567
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
11,811
Ostatné vlastnosti:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Výška – milimetre:
65
Vnútorný priemer 1 - palce:
14,173
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
364
Výška – palce:
2,559
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
17,323
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Axial Cylindrical Roller | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Brass