Vlastnosti
Výška – milimetre:
48
Vnútorný priemer 1 - palce:
8,661
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
251,5
Výška – palce:
1,89
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
11,811
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Vlastnosti
Výška – milimetre:
45
Vnútorný priemer 1 - palce:
7,874
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
200
Výška – palce:
1,772
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
11,811
Ostatné vlastnosti:
For Screw Mounting | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Steel
Vlastnosti
Výška – milimetre:
76,2
Vnútorný priemer 1 - palce:
8
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
205,511
Výška – palce:
3
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
12
Ostatné vlastnosti:
Double Row | Housing Side OD 11.906 In | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Machined Bronze
Vlastnosti
Výška – milimetre:
24
Vnútorný priemer 1 - palce:
9,449
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
240
Výška – palce:
0,945
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
12,362
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Without Inner and Outer Rings | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Steel
Vlastnosti
Výška – milimetre:
63
Vnútorný priemer 1 - palce:
8,661
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
224
Výška – palce:
2,48
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
11,811
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Machined Bronze