Vlastnosti
Výška – milimetre:
16
Vnútorný priemer 1 - palce:
1,181
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
30
Výška – palce:
0,63
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,047
Ostatné vlastnosti:
Steel Bearing Material | High Carbon Chrome Steel Rolling Element Material | 141 N Static Load Rating | 56.9 N Dynamic Load Rating | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Polyamide
Vlastnosti
Výška – milimetre:
12
Vnútorný priemer 1 - palce:
1,378
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
35
Výška – palce:
0,472
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,047
Ostatné vlastnosti:
Steel Bearing Material | High Carbon Chrome Steel Rolling Element Material | 101 N Static Load Rating | 34.8 N Dynamic Load Rating | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Polyamide
Vlastnosti
Výška – milimetre:
11
Vnútorný priemer 1 - palce:
0,984
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
25
Výška – palce:
0,433
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,654
Ostatné vlastnosti:
Steel Bearing Material | High Carbon Chrome Steel Rolling Element Material | 81 N Static Load Rating | 31.2 N Dynamic Load Rating | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Polyamide
Vlastnosti
Výška – milimetre:
2,337
Vnútorný priemer 1 - palce:
1,5
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
38,1
Výška – palce:
0,092
Vnútorný priemer 2 - palce:
1,5
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
2,188
Ostatné vlastnosti:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Výška – milimetre:
3
Vnútorný priemer 1 - palce:
0,984
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
25
Výška – palce:
0,118
Vnútorný priemer 2 - palce:
0,984
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,654
Ostatné vlastnosti:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No