Vlastnosti
Výška – milimetre:
67
Vnútorný priemer 1 - palce:
3,937
Výška – palce:
2,638
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
8,268
Ostatné vlastnosti:
Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
Yes
Materiál klietky:
Machined Bronze
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Výška – milimetre:
85
Vnútorný priemer 1 - palce:
5,118
Výška – palce:
3,346
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
10,63
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
Yes
Materiál klietky:
Machined Bronze
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Výška – milimetre:
78
Vnútorný priemer 1 - palce:
4,724
Výška – palce:
3,071
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
9,843
Ostatné vlastnosti:
Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Výška – milimetre:
50,8
Vnútorný priemer 1 - palce:
6
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
153,975
Výška – palce:
2
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
9
Ostatné vlastnosti:
Double Row | Housing Side OD 8.938 In | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Machined Bronze
Vlastnosti
Výška – milimetre:
60
Vnútorný priemer 1 - palce:
11,024
Výška – palce:
2,362
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
14,961
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
Yes
Materiál klietky:
Machined Bronze
Točivý element:
Spherical Roller Bearing