Vlastnosti
Výška – milimetre:
62
Vnútorný priemer 1 - palce:
7,874
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
204
Výška – palce:
2,441
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
11,024
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Axial Cylindrical Roller | High Axial Load | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Brass
Vlastnosti
Výška – milimetre:
115
Vnútorný priemer 1 - palce:
7,48
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
195
Výška – palce:
4,528
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
14,961
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Axial Cylindrical Roller | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Brass
Vlastnosti
Výška – milimetre:
109
Vnútorný priemer 1 - palce:
7,087
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
184
Výška – palce:
4,291
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
14,173
Ostatné vlastnosti:
Double Row | Axial Cylindrical Roller | High Axial Load | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Brass
Vlastnosti
Výška – milimetre:
5
Vnútorný priemer 1 - palce:
9,449
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
240
Výška – palce:
0,197
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
10,63
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Steel
Vlastnosti
Výška – milimetre:
63
Vnútorný priemer 1 - palce:
5,512
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
140
Výška – palce:
2,48
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
11,024
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Axial Cylindrical Roller | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Brass