Vlastnosti
Výška – milimetre:
109
Vnútorný priemer 1 - palce:
7,087
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
184
Výška – palce:
4,291
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
14,173
Ostatné vlastnosti:
Double Row | Axial Cylindrical Roller | High Axial Load | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Brass
Vlastnosti
Výška – milimetre:
53
Vnútorný priemer 1 - palce:
11,024
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
283
Výška – palce:
2,087
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
13,78
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Axial Cylindrical Roller | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Brass
Vlastnosti
Výška – milimetre:
79
Vnútorný priemer 1 - palce:
10,236
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
264
Výška – palce:
3,11
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
14,173
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Axial Cylindrical Roller | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Brass
AXK320X350X5/0-10
Popis
INA AXK320X350X5/0-10
Katalógové číslo výrobcu AXK320X350X5/0-10
BDI # 19264394
Vlastnosti
Výška – milimetre:
5
Vnútorný priemer 1 - palce:
12,598
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
320
Výška – palce:
0,197
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
13,78
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Steel
Vlastnosti
Výška – milimetre:
22
Vnútorný priemer 1 - palce:
11,024
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
280
Výška – palce:
0,866
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
13,78
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Brass