Vlastnosti
Výška – milimetre:
60
Vnútorný priemer 1 - palce:
3,543
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
132
Výška – palce:
2,362
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,48
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Electric Motor Quality Bearing | With Center Rib and Ribs on Both Sides | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Vlastnosti
Výška – milimetre:
1
Vnútorný priemer 1 - palce:
5,906
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
150
Výška – palce:
0,039
Vnútorný priemer 2 - palce:
5,906
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,48
Ostatné vlastnosti:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Výška – milimetre:
1
Vnútorný priemer 1 - palce:
5,118
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
130
Výška – palce:
0,039
Vnútorný priemer 2 - palce:
5,118
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,693
Ostatné vlastnosti:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Výška – milimetre:
5
Vnútorný priemer 1 - palce:
5,118
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
130
Výška – palce:
0,197
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,693
Ostatné vlastnosti:
High Carbon Chrome Steel Rolling Element Material | 829 N Static Load Rating | 132 N Dynamic Load Rating | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Steel
Vlastnosti
Výška – milimetre:
5
Vnútorný priemer 1 - palce:
5,512
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
140
Výška – palce:
0,197
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,087
Ostatné vlastnosti:
Single Row | One Piece Cage | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Steel