Vlastnosti
Typ otvoru:
3/8" FNPTF
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Spring | Solenoid - Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
3 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
1.61 Cv Factor | Air - Gas Fluid | Recessed Locking Manual Operator | Side Port - Mounted on Individual Sub Plate | In/Closed Center/Out Position
Celková dĺžka - palce:
11,378
Napätie:
100-110/50 VAC | 115-120/60 VAC
Vlastnosti
Typ otvoru:
1/4" FNPTF
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Spring | Solenoid - Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
3 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
1.61 Cv Factor | Air - Gas Fluid | Recessed Locking Manual Operator | With Indicator Light | Side Port - Mounted on Individual Sub Plate | In/Closed Center/Out Position
Celková dĺžka - palce:
11,378
Napätie:
100-110/50 VAC | 115-120/60 VAC
Vlastnosti
Typ otvoru:
1/4" FNPTF
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Spring | Solenoid - Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
3 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
1.61 Cv Factor | Air - Gas Fluid | Recessed Non Locking Manual Operator | Side Port - Mounted on Individual Sub Plate | In/Closed Center/Out Position
Celková dĺžka - palce:
11,378
Napätie:
100-110/50 VAC | 115-120/60 VAC
Vlastnosti
Typ otvoru:
1/2" FNPTF
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid | Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
2.72 Cv Factor | Air - Gas Fluid | Rubber Solenoid Access Plug | With Indicator Light | Side Port - Mounted on Stacking Manifold Block | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
7,559
Napätie:
100-110/50 VAC | 115-120/60 VAC
Vlastnosti
Typ otvoru:
1/4" FNPTF
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid | Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Air - Gas Fluid | Rubber Solenoid Access Plug | Side Port - Mounted on Individual Sub Plate - Dual Exhaust | DIN Connector
Napätie:
100-110/50 VAC | 115-120/60 VAC
Celková šírka - palce:
2,126