Vlastnosti
Typ otvoru:
1/4" Tubing OD
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | L Plug without Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | One Touch Fitting | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
2,913
Napätie:
110/50-60 VAC
Vlastnosti
Typ otvoru:
1/4" RC
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
0.64/0.66 Cv Factor | Air Fluid | Base Mounted | Internal Pilot | Push-Turn Locking Lever Type Manual Override | L Plug with 300MM Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
3,858
Napätie:
110/50-60 VAC
Vlastnosti
Typ otvoru:
1/4" FNPT
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
0.64/0.66 Cv Factor | Air Fluid | Base Mounted | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | L Plug with 300MM Lead Wire | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
3,858
Napätie:
110/50-60 VAC
Vlastnosti
Typ otvoru:
3/8" FNPT
Počet otvorov/ciest:
3 Port | 3 Way
Typ ventilu:
Poppet | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid | Spring Return
Médium:
Hydraulic | Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
0.17 Cv Factor | 2.2MM Orifice Size | Air - Water Fluid | Normally Open | Built-In Full Wave Rectifier | DIN Terminal | Class B | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
3,78
Napätie:
110/50-60 VAC
Vlastnosti
Typ otvoru:
Not Available
Počet otvorov/ciest:
3 Port | 3 Way
Typ ventilu:
Poppet | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid | Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
0.15 Cv Factor | 2.2MM Orifice Size | Air - Water Fluid | Normally Closed | For Manifold | DIN Terminal | Class B | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
3,071
Napätie:
110/50-60 VAC