VZWM-L-M22C-G12-F4;546148
Popis
FESTO VZWM-L-M22C-G12-F4 ; 546148
Katalógové číslo výrobcu VZWM-L-M22C-G12-F4 ; 546148
BDI # 20210423
Vlastnosti
Typ otvoru:
1/2" G
Počet otvorov/ciest:
2 Port | 2 Way
Typ ventilu:
Poppet | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Spring
Médium:
Hydraulic | Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Celková dĺžka - palce:
2,638
Napätie:
110/230 VAC | 24 VDC
Celková šírka - palce:
1,89