45A-SA1-DAAA-3BA
Popis
MAC VALVES 45A-SA1-DAAA-3BA
Katalógové číslo výrobcu 45A-SA1-DAAA-3BA
BDI # 21445997
Vlastnosti
Typ otvoru:
1/8" NPTF
Počet otvorov/ciest:
4 Port | 4 way
Typ ventilu:
Poppet | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
18" Flying Leads Wire Length | Non-Locking Extended Operator | Grommet
Celková dĺžka - palce:
2,579
Napätie:
110/50 VAC | 120/60 VAC
Vlastnosti
Typ otvoru:
1/4" NPT
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Flow Control | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid | Air Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Celková dĺžka - palce:
5,78
Napätie:
110/50 VAC | 120/60 VAC
Celková šírka - palce:
1,18
Vlastnosti
Typ otvoru:
1/2" NPT
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 way
Typ ventilu:
Flow Control | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Napätie:
110/50 VAC | 120/60 VAC
45A-N00-DAAJ-1KA
Popis
MAC VALVES 45A-N00-DAAJ-1KA
Katalógové číslo výrobcu 45A-N00-DAAJ-1KA
BDI # 15062714
Vlastnosti
Typ otvoru:
Not Available
Počet otvorov/ciest:
4 Port | 4 way
Typ ventilu:
Poppet | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Non-Locking Manual Operator
Celková dĺžka - palce:
3,587
Napätie:
110/50 VAC | 120/60 VAC
Vlastnosti
Typ otvoru:
1/8" NPT
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Flow Control | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid | Solenoid Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Celková dĺžka - palce:
6,44
Napätie:
110/50 VAC | 120/60 VAC
Celková šírka - palce:
0,71