14CS-4-EP-M04-120/60
Popis
FABCO-AIR 14CS-4-EP-M04-120/60
Katalógové číslo výrobcu 14CS-4-EP-M04-120/60
BDI # 21489909
Vlastnosti
Typ otvoru:
1/4" NPT
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Flow Control | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Explosion Proof | Non-Locking
Napätie:
120/60 VAC