Jellemzők
Csatlakozó típusa:
Not Available
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Poppet | Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Air Fluid | DIN Terminal | Without DIN Connector | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
2,209
Feszültség:
220/50-60 VAC
EVT317-4DO-02F-Q
Leírás
EVT317-4DO-02F-Q ; MÁGNESSZELEP
Anyagszám EVT317-4DO-02F-Q
BDI anyagszám 17851175
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" G
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Poppet | Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Air Fluid | DIN Terminal without Connector
Teljes hossz - hüvelyk:
1,772
Feszültség:
220/50-60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/8" FNPTF
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.77/0.76 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Normally Closed | Common Pilot Exhaust | L Plug with 300MM Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push Type Manual Override | With Bracket | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
3,398
Feszültség:
220/50-60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" FNPT
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Poppet | Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Hydraulic | Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.2 Cv Factor | 3MM Orifice Size | Air - Water Fluid | Common Open | Built-In Full Wave Rectifier | DIN Terminal | Without Connector | Class B | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
2,15
Feszültség:
220/50-60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/2" RC
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
6.2 - 5.8 Cv Factor | Body Ported | Body Size 1/2" | Internal Pilot | DIN Terminal
Teljes hossz - hüvelyk:
3,441
Feszültség:
220/50-60 VAC