Sada tesnení VENTILU 2VE25DA
Popis
Sada tesnení VENTILU 2VE25DA
Katalógové číslo výrobcu Sada tesnení VENTILU 2VE25DA
BDI # 15026660
Vlastnosti
Typ otvoru:
1" G
Počet otvorov/ciest:
2 Port | 1 Way
Typ ventilu:
Flow Control | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
Médium:
Hydraulic | Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Celková dĺžka - palce:
4,409
Napätie:
230 VAC | 24 VDC
Celková šírka - palce:
2,756
Vlastnosti
Typ otvoru:
1/8" G
Počet otvorov/ciest:
4 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Poppet | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot | Detent Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Celková dĺžka - palce:
1,575
Napätie:
230 VAC | 24 VDC
Celková šírka - palce:
0,984