VX3344E-02N-7C1-B
Popis
SMC VX3344E-02N-7C1-B
Katalógové číslo výrobcu VX3344E-02N-7C1-B
BDI # 25767808
Vlastnosti
Typ otvoru:
1/4" FNPT
Počet otvorov/ciest:
3 Port | 3 Way
Typ ventilu:
Poppet | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid | Spring Return
Médium:
Hydraulic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
0.38 Cv Factor | 4MM Orifice Size | Heated Water Fluid | Common Open | With Bracket | Conduit | Class H | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
2,933
Napätie:
240/50-60 VAC
Vlastnosti
Typ otvoru:
1/2" FNPT
Počet otvorov/ciest:
2 Port | 2 Way
Typ ventilu:
Relief | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
Médium:
Hydraulic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
6.5 Cv Factor | 20MM Orifice Size | Water Hammer Relief Style | Normally Closed | Conduit | In/Out Position | -10 To 60 Deg C Ambient Temperature
Celková dĺžka - palce:
3,15
Napätie:
240/50-60 VAC
Vlastnosti
Typ otvoru:
Not Available
Počet otvorov/ciest:
3 Port | 3 Way
Typ ventilu:
Poppet | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid | Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Air Fluid | DIN Terminal | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
3,049
Napätie:
240/50-60 VAC
Vlastnosti
Typ otvoru:
Not Available
Počet otvorov/ciest:
3 Port | 3 Way
Typ ventilu:
Poppet | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid | Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Air Fluid | DIN Terminal with Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
3,049
Napätie:
240/50-60 VAC
Vlastnosti
Typ otvoru:
Not Available
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot - Detent | Solenoid - Air Pilot Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Air - Inert Gas Fluid | Base Mounted | Plug In | Internal Pilot | Conduit Terminal with Light/Surge Voltage Suppressor | Flush Non Locking Push Manual Override | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
5,925
Napätie:
240/50-60 VAC