NAU4LKBTBY205-16
Popis
TIMKEN NAU4LKBTBY205-16
Katalógové číslo výrobcu NAU4LKBTBY205-16
BDI # 23242789
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Dĺžka cez dieru – milimetre:
37,3
Ostatné vlastnosti:
Poly-Round Insert | Stainless Steel Locking Sleeve with Kleen Cap Screw | Blue Housing Finish
Štýl hlavice:
2 Bolt Tap Base Pillow Block
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce:
2
Materiál hlavice:
Polymer
Uchytávacia metóda:
Double Lock Collar Sleeve
Konfigurácia hlavice:
1 Piece Solid
Počet montážnych dier:
2
Výška od základne po stred – milimetre:
36,5
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Single Row
Globálne číslo dielu GPN:
520451
Štýl hlavice:
2 Bolt Pillow Block
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce:
3,8
Materiál hlavice:
Zinc Coated Stamped Steel
Uchytávacia metóda:
Eccentric Collar
Konfigurácia hlavice:
2 Piece Split
Počet montážnych dier:
2
Výška od základne po stred – milimetre:
36,5
Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Dĺžka cez dieru – milimetre:
43,7
Ostatné vlastnosti:
Single Row
Štýl hlavice:
2 Bolt Pillow Block
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce:
3,6
Materiál hlavice:
Cast Iron
Uchytávacia metóda:
Eccentric Collar
Konfigurácia hlavice:
1 Piece Solid
Počet montážnych dier:
2
Výška od základne po stred – milimetre:
30,2
Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Dĺžka cez dieru – milimetre:
30,9
Ostatné vlastnosti:
Single Row | High Base | Shaft Guarding Technology
Štýl hlavice:
2 Bolt Pillow Block
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce:
3,8
Materiál hlavice:
Cast Iron
Uchytávacia metóda:
Set Screw
Konfigurácia hlavice:
1 Piece Solid
Počet montážnych dier:
2
Výška od základne po stred – milimetre:
33,3
E-P2B-TRB-1 3/16-ECC
Popis
TIMKEN E-P2B-TRB-1 3/16-ECC
Katalógové číslo výrobcu E-P2B-TRB-1 3/16-ECC
BDI # 21959937
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Dĺžka cez dieru – milimetre:
69,85
Ostatné vlastnosti:
Double Row | 1 Closed End Cover
Štýl hlavice:
2 Bolt Pillow Block
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce:
4,8
Materiál hlavice:
Cast Iron
Uchytávacia metóda:
Concentric Collar
Konfigurácia hlavice:
1 Piece Solid
Počet montážnych dier:
2
Výška od základne po stred – milimetre:
38,1