P4B522-USAF-315LER C4 MOD;064278
Popis
DODGE P4B522-USAF-315LER C4 MOD ; 064278
Katalógové číslo výrobcu 064278
BDI # 27307196
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Dĺžka cez dieru – milimetre:
167,386
Ostatné vlastnosti:
Double Row | Open End | Corrosion Resistant
Štýl hlavice:
4 Bolt Pillow Block
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce:
13,5
Materiál hlavice:
Cast Iron
Uchytávacia metóda:
Tapered Adapter Sleeve
Konfigurácia hlavice:
2 Piece Split
Počet montážnych dier:
4
Výška od základne po stred – milimetre:
125,4
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Dĺžka cez dieru – milimetre:
190,5
Ostatné vlastnosti:
Double Row | Closed End | Corrosion Resistant
Štýl hlavice:
4 Bolt Pillow Block
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce:
15,3
Materiál hlavice:
Cast Iron
Uchytávacia metóda:
Tapered Adapter Sleeve
Konfigurácia hlavice:
2 Piece Split
Počet montážnych dier:
4
Výška od základne po stred – milimetre:
152,4
SP4B-IP-315L MOD;079897
Popis
DODGE SP4B-IP-315L MOD ; 079897
Katalógové číslo výrobcu SP4B-IP-315L MOD ; 079897
BDI # 27314804
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Dĺžka cez dieru – milimetre:
119,38
Ostatné vlastnosti:
Double Row | General Purpose | High Capacity
Štýl hlavice:
4 Bolt Pillow Block
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce:
12,5
Materiál hlavice:
Cast Steel
Uchytávacia metóda:
Tapered Adapter Sleeve
Konfigurácia hlavice:
1 Piece Solid
Počet montážnych dier:
4
Výška od základne po stred – milimetre:
108
Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Dĺžka cez dieru – milimetre:
170,993
Ostatné vlastnosti:
Double Row | Heavy Duty | Optional E-Tect Seal | Double Collar | High Temperature Range Up to 400 Degree F | With Set Screw
Štýl hlavice:
4 Bolt Pillow Block
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce:
15,3
Materiál hlavice:
Cast Iron
Uchytávacia metóda:
Concentric Collar
Konfigurácia hlavice:
2 Piece Split
Počet montážnych dier:
4
Výška od základne po stred – milimetre:
146,1
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Dĺžka cez dieru – milimetre:
158,75
Ostatné vlastnosti:
Double Row | Optional E-Tect Seal | Double Collar | With Set Screw | High Temperature Range From 225 to 400 Degree F
Štýl hlavice:
4 Bolt Pillow Block
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce:
12,5
Materiál hlavice:
Cast Iron
Uchytávacia metóda:
Concentric Collar
Konfigurácia hlavice:
1 Piece Solid
Počet montážnych dier:
4
Výška od základne po stred – milimetre:
108