P64-14M-85-3535 HT250
Popis
DODGE P64-14M-85-3535 HT250
Katalógové číslo výrobcu P64-14M-85-3535 HT250
BDI # 255238
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
11,229
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
298,45
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
11,119
Šírka tváre – milimetre:
101,6
Šírka tváre - palce:
4
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
285,217
Uchytávacia metóda:
Bushed
P68-14M-85-3535 HT250
Popis
DODGE P68-14M-85-3535 HT250
Katalógové číslo výrobcu P68-14M-85-3535 HT250
BDI # 255239
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
11,93
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
317,5
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
11,82
Šírka tváre – milimetre:
101,6
Šírka tváre - palce:
4
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
303,022
Uchytávacia metóda:
Bushed
P52-14M-85-3535 HT250
Popis
DODGE P52-14M-85-3535 HT250
Katalógové číslo výrobcu P52-14M-85-3535 HT250
BDI # 255235
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
9,123
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
246,05
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
9,013
Šírka tváre – milimetre:
101,6
Šírka tváre - palce:
4
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
231,724
Uchytávacia metóda:
Bushed
P112-14M-85-3535 HT250
Popis
DODGE P112-14M-85-3535 HT250
Katalógové číslo výrobcu P112-14M-85-3535 HT250
BDI # 255880
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
19,65
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
19,54
Šírka tváre – milimetre:
101,6
Šírka tváre - palce:
4
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
499,11
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
85
P192-14M-55-3535 HT250
Popis
DODGE P192-14M-55-3535 HT250
Katalógové číslo výrobcu P192-14M-55-3535 HT250
BDI # 255850
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
33,686
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
33,576
Šírka tváre – milimetre:
69,85
Šírka tváre - palce:
2,75
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
855,624
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
55