P60-14M-115-4040 HT250
Popis
DODGE P60-14M-115-4040 HT250
Katalógové číslo výrobcu P60-14M-115-4040 HT250
BDI # 255574
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
10,527
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
281,102
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
10,417
Šírka tváre – milimetre:
133,35
Šírka tváre - palce:
5,25
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
267,386
Uchytávacia metóda:
Bushed
P168-14M-85-4040 HT250
Popis
DODGE P168-14M-85-4040 HT250
Katalógové číslo výrobcu P168-14M-85-4040 HT250
BDI # 255555
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
29,475
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
29,265
Šírka tváre – milimetre:
101,6
Šírka tváre - palce:
4
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
748,665
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
85
P56-14M-170-4040 HT250
Popis
DODGE P56-14M-170-4040 HT250
Katalógové číslo výrobcu P56-14M-170-4040 HT250
BDI # 255583
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
9,825
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
263,017
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
9,715
Šírka tváre – milimetre:
187,452
Šírka tváre - palce:
7,38
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
249,555
Uchytávacia metóda:
Bushed
P52-14M-115-4040 HT250
Popis
DODGE P52-14M-115-4040 HT250
Katalógové číslo výrobcu P52-14M-115-4040 HT250
BDI # 255572
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
9,123
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
246,05
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
9,013
Šírka tváre – milimetre:
133,35
Šírka tváre - palce:
5,25
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
231,724
Uchytávacia metóda:
Bushed
P192-14M-85-4040 HT250
Popis
DODGE P192-14M-85-4040 HT250
Katalógové číslo výrobcu P192-14M-85-4040 HT250
BDI # 255882
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
33,686
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
33,576
Šírka tváre – milimetre:
101,6
Šírka tváre - palce:
4
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
855,624
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
85