P168-14M-40-F HTD
Popis
DODGE P168-14M-40-F HTD
Katalógové číslo výrobcu P168-14M-40-F HTD
BDI # 254603
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
29,475
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
29,265
Šírka tváre – milimetre:
54,102
Šírka tváre - palce:
2,13
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HTD Belt Style | QD Bushing | Arm Style
Priemer stúpania – milimetre:
748,665
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
40
14MX-168S-37-4030
Popis
DODGE 14MX-168S-37-4030
Katalógové číslo výrobcu 14MX-168S-37-4030
BDI # 20508879
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
29,475
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
29,365
Šírka tváre – milimetre:
52,324
Šírka tváre - palce:
2,06
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Arm Style
Priemer stúpania – milimetre:
748,665
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
37
P168-14M-85-4040 HT250
Popis
DODGE P168-14M-85-4040 HT250
Katalógové číslo výrobcu P168-14M-85-4040 HT250
BDI # 255555
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
29,475
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
29,265
Šírka tváre – milimetre:
101,6
Šírka tváre - palce:
4
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
748,665
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
85
P168-14M-40-3020 HT250 SPKT
Popis
DODGE P168-14M-40-3020 HT250 SPKT
Katalógové číslo výrobcu P168-14M-40-3020 HT250 SPKT
BDI # 255884
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
29,475
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
29,265
Šírka tváre – milimetre:
54,102
Šírka tváre - palce:
2,13
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Arm Style
Priemer stúpania – milimetre:
748,665
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
40
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
29,472
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
29,365
Šírka tváre – milimetre:
34,544
Šírka tváre - palce:
1,36
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT500 Fin Fan Belt Style | QD Bushing | Arm Style | For Cooling Tower Drives
Priemer stúpania – milimetre:
748,589
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
20