P192-14M-40-3020 HT250 SPKT
Popis
DODGE P192-14M-40-3020 HT250 SPKT
Katalógové číslo výrobcu P192-14M-40-3020 HT250 SPKT
BDI # 255885
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
33,686
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
33,576
Šírka tváre – milimetre:
54,102
Šírka tváre - palce:
2,13
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Arm Style
Priemer stúpania – milimetre:
855,624
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
40
P192-14M-115-J HTD SPKT
Popis
DODGE P192-14M-115-J HTD SPKT
Katalógové číslo výrobcu P192-14M-115-J HTD SPKT
BDI # 254705
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
33,686
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
33,576
Šírka tváre – milimetre:
133,35
Šírka tváre - palce:
5,25
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HTD Belt Style | QD Bushing | Arm Style
Priemer stúpania – milimetre:
855,624
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
115
P192-14M-55-3535 HT250
Popis
DODGE P192-14M-55-3535 HT250
Katalógové číslo výrobcu P192-14M-55-3535 HT250
BDI # 255850
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
33,686
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
33,576
Šírka tváre – milimetre:
69,85
Šírka tváre - palce:
2,75
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
855,624
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
55
F192-14M-55-3020 HT FIN FAN
Popis
DODGE F192-14M-55-3020 HT FIN FAN
Katalógové číslo výrobcu F192-14M-55-3020 HT FIN FAN
BDI # 255929
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
33,686
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
33,576
Šírka tváre – milimetre:
69,85
Šírka tváre - palce:
2,75
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT Fin Fan Belt Style | Taper Lock Bushing | For Cooling Tower Drives
Priemer stúpania – milimetre:
855,624
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
55
P192-14M-85-4040 HT250
Popis
DODGE P192-14M-85-4040 HT250
Katalógové číslo výrobcu P192-14M-85-4040 HT250
BDI # 255882
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
33,686
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
33,576
Šírka tváre – milimetre:
101,6
Šírka tváre - palce:
4
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
855,624
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
85