P60-14M-85-F HTD
Popis
DODGE P60-14M-85-F HTD
Katalógové číslo výrobcu P60-14M-85-F HTD
BDI # 254674
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
10,527
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
281,102
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
10,417
Šírka tváre – milimetre:
101,6
Šírka tváre - palce:
4
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
267,386
Uchytávacia metóda:
Bushed
P60-14M-115-F HTD
Popis
DODGE P60-14M-115-F HTD
Katalógové číslo výrobcu P60-14M-115-F HTD
BDI # 254696
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
10,527
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
281,102
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
10,417
Šírka tváre – milimetre:
133,35
Šírka tváre - palce:
5,25
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HTD Belt Style | QD Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
267,386
Uchytávacia metóda:
Bushed
14MX-60S-90-4030
Popis
DODGE 14MX-60S-90-4030
Katalógové číslo výrobcu 14MX-60S-90-4030
BDI # 20509015
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
10,527
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
281,102
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
10,417
Šírka tváre – milimetre:
106,68
Šírka tváre - palce:
4,2
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
267,386
Uchytávacia metóda:
Bushed
P60-14M-115-4040 HT250
Popis
DODGE P60-14M-115-4040 HT250
Katalógové číslo výrobcu P60-14M-115-4040 HT250
BDI # 255574
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
10,527
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
281,102
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
10,417
Šírka tváre – milimetre:
133,35
Šírka tváre - palce:
5,25
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
267,386
Uchytávacia metóda:
Bushed
P60-14M-40-3020 HT250
Popis
DODGE P60-14M-40-3020 HT250
Katalógové číslo výrobcu P60-14M-40-3020 HT250
BDI # 255207
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
10,527
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
280,975
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
10,417
Šírka tváre – milimetre:
54,102
Šírka tváre - palce:
2,13
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Web Style
Priemer stúpania – milimetre:
267,386
Uchytávacia metóda:
Bushed