P72-14M-115-J HTD
Popis
DODGE P72-14M-115-J HTD
Katalógové číslo výrobcu P72-14M-115-J HTD
BDI # 254699
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
12,632
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
331,876
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
12,522
Šírka tváre – milimetre:
133,35
Šírka tváre - palce:
5,25
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HTD Belt Style | QD Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
320,853
Uchytávacia metóda:
Bushed
P72-14M-40-3020 HT250
Popis
DODGE P72-14M-40-3020 HT250
Katalógové číslo výrobcu P72-14M-40-3020 HT250
BDI # 255210
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
12,632
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
334,95
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
12,522
Šírka tváre – milimetre:
54,102
Šírka tváre - palce:
2,13
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Web Style
Priemer stúpania – milimetre:
320,853
Uchytávacia metóda:
Bushed
P72-14M-170-J HTD
Popis
DODGE P72-14M-170-J HTD
Katalógové číslo výrobcu P72-14M-170-J HTD
BDI # 254713
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
12,632
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
331,876
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
12,522
Šírka tváre – milimetre:
187,452
Šírka tváre - palce:
7,38
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HTD Belt Style | QD Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
320,853
Uchytávacia metóda:
Bushed
P72-14M-170-4545 HT250
Popis
DODGE P72-14M-170-4545 HT250
Katalógové číslo výrobcu P72-14M-170-4545 HT250
BDI # 255587
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
12,632
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
331,876
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
12,522
Šírka tváre – milimetre:
187,452
Šírka tváre - palce:
7,38
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
320,853
Uchytávacia metóda:
Bushed
P72-14M-55-3020 HT250
Popis
DODGE P72-14M-55-3020 HT250
Katalógové číslo výrobcu P72-14M-55-3020 HT250
BDI # 255225
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
12,632
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
334,95
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
12,522
Šírka tváre – milimetre:
69,85
Šírka tváre - palce:
2,75
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Web Style
Priemer stúpania – milimetre:
320,853
Uchytávacia metóda:
Bushed