P29-14M-40-2012 HT250
Popis
DODGE P29-14M-40-2012 HT250
Katalógové číslo výrobcu P29-14M-40-2012 HT250
BDI # 255196
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,088
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
141,224
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,978
Šírka tváre – milimetre:
54,102
Šírka tváre - palce:
2,13
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
129,235
Uchytávacia metóda:
Bushed
P30-14M-40-2012 HT250
Popis
DODGE P30-14M-40-2012 HT250
Katalógové číslo výrobcu P30-14M-40-2012 HT250
BDI # 255197
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,263
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
155,575
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,153
Šírka tváre – milimetre:
54,102
Šírka tváre - palce:
2,13
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
133,68
Uchytávacia metóda:
Bushed
P34-14M-40-SK HTD
Popis
DODGE P34-14M-40-SK HTD
Katalógové číslo výrobcu P34-14M-40-SK HTD
BDI # 254623
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,965
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
164,211
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,858
Šírka tváre – milimetre:
54,102
Šírka tváre - palce:
2,13
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
151,511
Uchytávacia metóda:
Bushed
P52-14M-40-E HTD
Popis
DODGE P52-14M-40-E HTD
Katalógové číslo výrobcu P52-14M-40-E HTD
BDI # 254629
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
9,123
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
246,05
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
9,013
Šírka tváre – milimetre:
54,102
Šírka tváre - palce:
2,13
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
231,724
Uchytávacia metóda:
Bushed
P29-14M-40-SK HTD
Popis
DODGE P29-14M-40-SK HTD
Katalógové číslo výrobcu P29-14M-40-SK HTD
BDI # 254620
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,088
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
141,275
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,983
Šírka tváre – milimetre:
54,102
Šírka tváre - palce:
2,13
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
129,235
Uchytávacia metóda:
Bushed