P68-14M-85-3535 HT250
Popis
DODGE P68-14M-85-3535 HT250
Katalógové číslo výrobcu P68-14M-85-3535 HT250
BDI # 255239
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
11,93
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
317,5
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
11,82
Šírka tváre – milimetre:
101,6
Šírka tváre - palce:
4
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
303,022
Uchytávacia metóda:
Bushed
P72-14M-55-3020 HT250
Popis
DODGE P72-14M-55-3020 HT250
Katalógové číslo výrobcu P72-14M-55-3020 HT250
BDI # 255225
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
12,632
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
334,95
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
12,522
Šírka tváre – milimetre:
69,85
Šírka tváre - palce:
2,75
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Web Style
Priemer stúpania – milimetre:
320,853
Uchytávacia metóda:
Bushed
P72-14M-40-3020 HT250
Popis
DODGE P72-14M-40-3020 HT250
Katalógové číslo výrobcu P72-14M-40-3020 HT250
BDI # 255210
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
12,632
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
334,95
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
12,522
Šírka tváre – milimetre:
54,102
Šírka tváre - palce:
2,13
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Web Style
Priemer stúpania – milimetre:
320,853
Uchytávacia metóda:
Bushed
14MX-71S-68-3525
Popis
DODGE 14MX-71S-68-3525
Katalógové číslo výrobcu 14MX-71S-68-3525
BDI # 20508945
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
12,457
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
331,876
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
12,347
Šírka tváre – milimetre:
84,582
Šírka tváre - palce:
3,33
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Web Style
Priemer stúpania – milimetre:
316,408
Uchytávacia metóda:
Bushed
14MX-71S-125-5040
Popis
DODGE 14MX-71S-125-5040
Katalógové číslo výrobcu 14MX-71S-125-5040
BDI # 20509087
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
12,457
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
331,876
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
12,347
Šírka tváre – milimetre:
142,494
Šírka tváre - palce:
5,61
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
316,408
Uchytávacia metóda:
Bushed