14MX-112S-37-3525
Popis
DODGE 14MX-112S-37-3525
Katalógové číslo výrobcu 14MX-112S-37-3525
BDI # 20508871
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
19,65
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
19,54
Šírka tváre – milimetre:
52,324
Šírka tváre - palce:
2,06
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Arm Style
Priemer stúpania – milimetre:
499,11
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
37
P168-14M-40-F HTD
Popis
DODGE P168-14M-40-F HTD
Katalógové číslo výrobcu P168-14M-40-F HTD
BDI # 254603
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
29,475
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
29,265
Šírka tváre – milimetre:
54,102
Šírka tváre - palce:
2,13
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HTD Belt Style | QD Bushing | Arm Style
Priemer stúpania – milimetre:
748,665
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
40
P112-14M-40-3020 HT250
Popis
DODGE P112-14M-40-3020 HT250
Katalógové číslo výrobcu P112-14M-40-3020 HT250
BDI # 255544
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
19,65
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
19,54
Šírka tváre – milimetre:
54,102
Šírka tváre - palce:
2,13
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Arm Style
Priemer stúpania – milimetre:
499,11
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
40
P112-14M-55-3020 HT250
Popis
DODGE P112-14M-55-3020 HT250
Katalógové číslo výrobcu P112-14M-55-3020 HT250
BDI # 255546
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
19,65
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
19,54
Šírka tváre – milimetre:
69,85
Šírka tváre - palce:
2,75
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Arm Style
Priemer stúpania – milimetre:
499,11
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
55
P112-14M-115-4545 HT250
Popis
DODGE P112-14M-115-4545 HT250
Katalógové číslo výrobcu P112-14M-115-4545 HT250
BDI # 255550
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
19,65
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
19,54
Šírka tváre – milimetre:
133,35
Šírka tváre - palce:
5,25
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
499,11
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
115